曜日別特売

Kemeko チューブレスタイヤ用 パンクリペアキット3

Kemeko チューブレスタイヤ用 パンクリペアキット3 - Kemeko
(2件のレビュー)

自分の為に仲間の為に!
パンク修理のみならずガス欠や止血等応急処置にも使えるシリコンチューブ、タイラップ他充実のキット内容 Co2ガスカートリッジ5本付。

用途チューブレスタイヤのパンク修理、チューブタイプのエアの充填等キット内容ベルクロストラップ付収納バッグ、マルチファンクションプライヤー1本、スクリューリーマー1本、新型インサートニードル1本、専用接着剤7ml 3本、新材質パワーバルカンスティック 5本 (タイヤシール材)16g、Co2ガスカートリッジ 5本、高耐久性 金属製 カートリッジ用ストップバルブ(開閉アジャスタ方式) 1個、コネクションフレキシブルバルブ 1本、耐油 シリコンホース50cm 1本(ガソリン抜き用)、タイラップ 小 4本、タイラップ 大 4本、ホワイトチョーク 1本危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※Co2補充後は必ず後日に全抜きして空気を入れ直してください。
※カートリッジ1本で充填可能な量については計算では求めにくくお答えできません。
※基本的に規定値に入れるのではなく走行可能なエア圧まで充填しGS等しかるべき場所で新しいエアに充填しなおして同時に漏れが無いか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23514033KMX-R003
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-02
用途: バイクに常備
不動産業

まだ、使用はしていません。テールカウルの小物入れに入らず残念ですが、プライヤーなど色々とセットでお得な感じ。

対象商品 : 23514033
2017-09-12
用途: バンクの修理に。

まだ使ってませんが、コンパクトで持ち運びやすく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする