曜日別特売

ボブトイレクリーナー

ボブトイレクリーナー - アカサカ

不織布製トイレブラシ

用途便器内のお掃除使用場所トイレ材質(柄部)ポリプロピレン、(頭部)塩化ビニリデン、ナイロン不織布ピンク、グリーン耐熱温度(℃)90繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※色はピンクとグリーンがありますが、色指定はできません。注文数量が複数の場合、色が混在することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23517104-
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする