曜日別特売

目地ブラシ 2WAYタイプ

目地ブラシ 2WAYタイプ - 早川工業
(5件のレビュー)

硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。

用途タイル目地などのお掃除に最適です。材質柄PP・毛PP厚さ(mm)15寸法(mm)245×55持ち手:薄グレー、毛:白とグレー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23518172-
オープン
208
229(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23518172
2020-03-22
用途: 美装
サービス業

他の類い商品と比較して使用してみましたが、標準的かなってとこでした。値段相当かなと。

対象商品 : 23518172
2019-04-01
用途: サッシ掃除時
LyLy Stone建設業・工事業

硬い方と柔らかい方のバランスが良いです。
次も買ってみます

対象商品 : 23518172
2018-11-08
用途: サッシの掃除
建設業・工事業

ブラシのカットの角度と細さがとても使いやすい、コストパフォーマンス良い!!!

対象商品 : 23518172
2017-06-02
用途: めっき作業の前処理

モノタロウブランドの商品を以前は使っていましたが、全く遜色なくつかえます。

対象商品 : 23518172
2017-05-17
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

100均よりはマシだと思いますが、低価格なだけあってブラシがすぐに開いてきます。使い捨てるつもりなら十分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする