曜日別特売

液状ガスケット5gKC-084

液状ガスケット5gKC-084 - KITACO液状ガスケット5gKC-084 - KITACO液状ガスケット5gKC-084 - KITACO液状ガスケット5gKC-084 - KITACO
(24件のレビュー)

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。
●5gチューブの使い切りタイプ。
●酸化し難いアルミチューブ採用。
●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ)
●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。

用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等温度範囲(℃)-53~370液色スランプ流動性非流動危険物の類別非危険物表面乾燥時間約30分~内容量1個(5g)
注意
※ガソリンのシールには使用出来ません。
※エンジン、マフラー等、高温部に使用の際は火傷をしないよう、冷えた状態で作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235245420900-969-00040
540
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: バイクエンジン用
MC・カワギシデンタル

最初から固くなっていて使い物にならなかった、残念。
KC-167は良かったのに。

2025-03-06
用途: マフラー取付

マフラーの消音対策として、フランジサイレンサーを取付ようと思いましたがマフラーの構造上スペーサーを入れる必要がありサイレンサーとスペーサーの間の排気漏れを防ぐために塗布して使用しました。

対象商品 : 23524542
2024-07-27
用途: バイクメンテナンス
運輸・通信業

使用前ですが一つ常備しておけばと思い購入しました。安価な点とキタコブランドという事で購入しました。耐久性に期待です。

対象商品 : 23524542
2023-01-31
用途: 抜けガスケットの交換

1回両出し2本分にちょうど良い量。どれ位盛って良いものかわからなかった。

対象商品 : 23524542
2022-03-09
用途: スクーターメンテナンス
建設業・工事業

少し弄っているスクーターのメンテナンスに使用しました。特に不満はありません。

対象商品 : 23524542
2021-11-06
用途: バイクの整備
その他業種

エキマニの脱着作業で使用しました。使い切りサイズで大変良いと思います。

対象商品 : 23524542
2021-10-08
用途: エンジンメンテナンス
サービス業

カムチェーン交換時に使いました。使い切りのこのサイズが便利!エンジンを開けるときに重宝しています。

対象商品 : 23524542
2021-02-25
用途: タペットカバーパッキンの交換に必要
株式会社ラグノオささき

届いたチューブを見てびっくり。「二輪車用」と書かれていました。おそらく大丈夫でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする