曜日別特売

ネジロック(高強度)

ネジロック(高強度) - KITACO
(3件のレビュー)

●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。
●2ml容器の使い切りタイプ。
※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。
※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。
●取り外し難
●最大ギャップ:0.018mm
●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m
●使用温度範囲:-55℃~150℃
●固着時間:5~20分

用途ネジ・高力ボルト用(直径18~25.4mm以下)タイプ高強度使用温度範囲(℃)-55~50破壊トルク/脱出トルク(Nm)22.6/11.3適合車種汎用固着時間(分)5~20危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235245760900-969-00260
680
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23524576
2024-06-28
用途: 農機具の固定ボルトに

性能に問題ないが、コスパは悪い。1CCあたり300円超えはあまりだと思う。内容量の記載がない。
受け取った商品は2CC のものだった。

対象商品 : 23524576
2023-06-07
用途: バイクのネジロック用途

DIYレベルにはちょうど良い少量で扱いやすく良いと思います。

対象商品 : 23524576
2017-06-05
用途: ほんとに外れません
その他業種

ほんとに外れませんので、使うときはご注意を。
ただ、保存容器があまりにもチープなので再利用ができるのか心配です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする