ルネセイコウ
ブランチ ヘキサテーブル
楽々高さ調整できるカフェテーブル
幅(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
515~770
材質
MDF/スチールパイプ
質量(kg)
8.7
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×515~770
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
昇降範囲(mm)
515~770
再生紙使用マーク
適合
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×450
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23549347
BRX-645T
ナチュラル/ブラック
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549356
BRX-645TD
ダークブラウン/ブラック
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。