ガレージミラーS 丸

ガレージミラーS 丸 - MYSTガレージミラーS 丸 - MYSTガレージミラーS 丸 - MYST

コンパクトなのにワイドに映す。
せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチールサイズS質量(g)580寸法(Φmm)210サイズ(mm)Φ220曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235496365122
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする