(4件のレビュー)

コンパクトなのにワイドに映す。
せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)240×190サイズS質量(g)596サイズ(mm)240×190曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235496455123
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23549645
2022-10-15
用途: ガレージミラー
その他業種

縁が黒いのが欲しくて購入しました。買って正解!
安っぽさもなく良かったです。

対象商品 : 23549645
2021-01-31
用途: 車庫の出口での安全確認
製造業

夏の炎天下などでの劣化による、台風時の吹き飛びが心配

対象商品 : 23549645
2019-12-17
用途: 車庫
飲食業

コスパが良かったのですが、鏡の表面がやわらかく擦り傷が付きやすいので観づらくなります。

対象商品 : 23549645
2019-09-06
用途: 自宅のガレージミラーとして設置
サービス業

商品自体はとても軽く取付やすいです。
ミラー自体の確度調整も楽で、クルマで出庫する際の視野も十分です。
後は経年変化がどうなっていくかですが、それほど高価ではないので、
数年持てば買い替えれば良いかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする