ガレージミラーL 丸

ガレージミラーL 丸 - MYSTガレージミラーL 丸 - MYSTガレージミラーL 丸 - MYST
(3件のレビュー)

交通量が多い場所に最適。
広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。
大きく映るから距離感がよくわかる。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチールサイズL質量(g)1101寸法(Φmm)350サイズ(mm)350曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235496725126
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23549672
2023-06-15
用途: 交通安全
卸売・小売業

玄関先の道路の交通量が増え、見通しが悪いので、車で出掛ける時の安全のために購入しました。取付金具と同時に購入し、さっそく設置しました。まだ設置して時間がたっていませんがはっきりと往来する人や車を確認できるので、購入してよかったと思います。

対象商品 : 23549672
2021-08-18
用途: 車両点検時の灯火装置点検
内田自動車整備工場

今まで使っていた物より大きく映って見やすい
金額も手頃なので壊れたら再購入予定

対象商品 : 23549672
2017-03-04
用途: 車庫出入口
大成建設ハウジング株式会社

引込柱に取付けましたが本体とミラーを取付るL型の金具が貧弱で少しの風でもミラーが大きく揺れ、非常に見にくい。小さいサイズだといいのかもしれませんが・・・。結局別の金具を探すはめになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする