木製マガジンラックⅡ ハイ

木製マガジンラックⅡ ハイ - アール・エフ・ヤマカワ木製マガジンラックⅡ ハイ - アール・エフ・ヤマカワ
(2件のレビュー)

雑誌の収納に!使う場面を選ばないシンプルなフォルム!
雑誌やパンフレットを豊富に収納できる木製マガジンラックハイタイプ。受付やロビーなどの待合空間におすすめです。下段は中央に仕切り板付きで雑誌等の横倒れを防ぎます。組み立て後は、底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/雑誌受け部分:スチール質量(kg)17.3間口(mm)550耐荷重(kg)上部収納部(1段あたり)約5, 下段約10外寸(mm)W550×D290×H945内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23552612RFMR2-NHナチュラルC
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
23552603RFMR2-DHダークB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23552603RFMR2-DH12724217RFMR2-DB2HRFMR2-DH 木製マガジンラックII ハイ アール・エフ・ヤマカワ 12724217木製マガジンラックII ハイアール・エフ・ヤマカワ1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23552612
2023-10-30
用途: 事務所のパンフレット整理に使用。
有限会社 本間産業製造業

組立に手間取ったが、しっかりしていて色合いも良いので良かった。

対象商品 : 23552603
2017-05-29
用途: 会社の雑誌閲覧場所
和田工業有限会社

組み立ても簡単で、外観も高級感があり大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする