曜日別特売

700G-7E 空圧バタ弁

700G-7E 空圧バタ弁 - 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁 - 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁 - 巴バルブ

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット

材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
高さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16434032700G-7E-FCD450/SCS14/NBR401-1/25K・10K31835
95,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
23557458700G-7E-FCD450/SCS14/NBR5025K・10K33143
95,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23557467700G-7E-FCD450/SCS14/NBR652-1/25K・10K35546
98,200
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23557476700G-7E-FCD450/SCS14/NBR8035K・10K41046
105,200
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23557485700G-7E-FCD450/SCS14/NBR10045K・10K43852
133,600
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
23557494700G-7E-FCD450/SCS14/NBR12555K・10K47756
165,200
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23557503700G-7E-FCD450/SCS14/NBR15065K・10K54056
185,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23557512700G-7E-FCD450/SCS14/NBR20085K・10K63560
278,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08545513700G-7E-FCD450/SCS14/NBR20085K・10K63560
278,200
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08545522700G-7E-FCD450/SCS14/NBR250105K・10K72668
419,300
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08545538700G-7E-FCD450/SCS14/NBR300125K・10K83478
472,200
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする