曜日別特売

バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F - 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F - 巴バルブ

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。

使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
使用温度範囲(℃)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49725314700Z-2F-SCS13-401-1/210K-20~120、【連続】-10~70アルミ(ADC12)
23,60017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
23557528700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-5025K・10K-20~120、【連続】-10~80ADC12
23,6009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
23557537700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-652-1/210K-20~120、【連続】-10~80アルミ(ADC12)
25,50011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23557546700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-8035K・10K-20~120、【連続】-10~80ADC12
28,50012,980
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
23557555700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-10045K・10K-20~120、【連続】-10~80ADC12
36,50017,980
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
23557564700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-125510K-20~120、【連続】-10~80アルミ(ADC12)
52,10024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23557573700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-150610K-20~120、【連続】-10~80アルミ(ADC12)
57,70025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23557582700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-200810K-20~120、【連続】-10~80アルミ(ADC12)
93,70043,980
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
23557598700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-2501010K-20~120、【連続】-10~80アルミ(ADC12)
183,90083,980
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23557607700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM-3001210K-20~120、【連続】-10~80アルミ(ADC12)
233,90099,980
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
31199010700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)250105K・10K-20~120、【連続】-10~80ADC12
191,00095,900
30,980
アウトレット
34,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする