GOAL(ゴール)
本締錠 HDシリーズ
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
用途
玄関の補助錠、点検口など
シリーズ
HDシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
バックセット
51
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23583866
V-HD-5 11仕上
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください