GOAL(ゴール)
レバーハンドル錠 LXシリーズ
室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。
用途
共用出入り口・連絡扉など。
シリーズ
LXシリーズ
仕様
室内:シリンダー/室外:シリンダー
種類
レバーハンドル錠
勝手
左右共通
キー数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23583437
P-LX-6 シルセット
6本ピン
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
23583446
V-LX-6 シルセット
V18
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください