電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H

電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H - 興研

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。

性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)753以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP81号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)5以上内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23585528BL-711H-03
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする