Bluetoothスピーカー オープンイヤースピーカー

Bluetoothスピーカー オープンイヤースピーカー - エレコム

ヘルメット装着時に耳を塞がずに音楽が楽しむことができるオープンイヤースタイルのワイヤレスイヤースピーカー

付属品USB充電ケーブル、ストラップ固定用面ファスナ、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型質量(g)約33出力Bluetooth power class2電源5V(USB給電)適合規格BQB感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×31×55(イヤーフック、突起部除く、片耳)バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池保証期間1年入力端子USB microB×1(充電用)再生周波数帯域(Hz)(A2DP)100-20、000音圧レベル(dB)95 at 0.5W / 0.1m充電時間(時間)約2連続再生時間SBC:約14時間、AAC:約13時間、aptX:約13時間指向性(マイク)全指向性通話時間(連続最大)約14時間BluetoothBluetooth標準規格 version4.0ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ 20×30プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時)待ち受け時間(時間)約200時間変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)(最大)見通し約10周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23601935LBT-ESP01BKブラック
オープン
取扱い終了
23601944LBT-ESP01PNピンク
オープン
取扱い終了
23601953LBT-ESP01RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする