LBT-ESP01PN Bluetoothスピーカー オープンイヤースピーカー エレコム 23601944

LBT-ESP01PN Bluetoothスピーカー オープンイヤースピーカー エレコム 23601944 LBT-ESP01PN Bluetoothスピーカー オープンイヤースピーカー エレコム 23601944 LBT-ESP01PN Bluetoothスピーカー オープンイヤースピーカー エレコム 23601944

Bluetoothスピーカー オープンイヤースピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23601944 品番LBT-ESP01PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメット装着時に耳を塞がずに音楽が楽しむことができるオープンイヤースタイルのワイヤレスイヤースピーカー

付属品USB充電ケーブル、ストラップ固定用面ファスナ、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド 型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型 ピンク 質量(g)約33 出力Bluetooth power class2 電源5V(USB給電) 適合規格BQB 感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×31×55(イヤーフック、突起部除く、片耳) バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池 保証期間1年 入力端子USB microB×1(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)100-20、000 音圧レベル(dB)95 at 0.5W / 0.1m 充電時間(時間)約2 連続再生時間SBC:約14時間、AAC:約13時間、aptX:約13時間 指向性(マイク)全指向性 通話時間(連続最大)約14時間 BluetoothBluetooth標準規格 version4.0 ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ 20×30 プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP 適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時) 待ち受け時間(時間)約200時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする