付属品USB充電ケーブル、ストラップ固定用面ファスナ、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型
色レッド
質量(g)約33
出力Bluetooth power class2
電源5V(USB給電)
適合規格BQB
感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×31×55(イヤーフック、突起部除く、片耳)
バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池
保証期間1年
入力端子USB microB×1(充電用)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)100-20、000
音圧レベル(dB)95 at 0.5W / 0.1m
充電時間(時間)約2
連続再生時間SBC:約14時間、AAC:約13時間、aptX:約13時間
指向性(マイク)全指向性
通話時間(連続最大)約14時間
BluetoothBluetooth標準規格 version4.0
ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ 20×30
プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP
適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時)
待ち受け時間(時間)約200時間
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(最大)見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4