トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT

トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 チルトホイール搭載 DEFT - エレコム

人差し指操作の常識を変える、人差し指操作タイプのワイヤレストラックボール”DEFT”。

ブラック付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズL質量(g)【マウス本体】約112※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能750/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約34ボタン数8個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日ホイール数1個電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23604753M-DT1DRBK
13,057
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする