曜日別特売

メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付

メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 - エレコムメモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 - エレコムメモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 - エレコムメモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 - エレコムメモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 - エレコムメモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 - エレコムメモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 - エレコム

microSDで高速データバックアップ。タブレットやスマートフォンのデータをパソコンに転送するのに最適なUSB3.0対応のmicroSD専用メモリカードリーダ。

ブラック対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2~10/UHS-I)・microSDXC付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約4対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.6~10.6.8/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.7×29.5×7.3電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23606415MR3-C008BK
3,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする