大和バルブ
圧力計用ニードルAコック【大和型20K】
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
寸法H(mm)
59.5
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)
22
接続
Rc×G
使用流体
空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状
首長形
呼び圧力
20K
耐圧試験圧力(MPa)
ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23611832
B20DN
10
3/8
49
¥
14,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
23611848
B20FN
10
3/8
66.5
¥
17,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材