ハンドキャッパー

ハンドキャッパー - マルエム[理化学・容器]

操作はとても簡単で、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミシールを締めるときに使用します。
アルミシールOFF専用
ご使用中アルミのくずが付着し滑りが悪くなったときには、ナイロンブラシ等で除去した上でPTFEスプレー等で滑りを良くしてご使用下さい。

適合バイアル瓶No.1口径(Φmm)15全長(mm)200最大開き(mm)45アズワン品番61-0157-34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23611963HC-1515
135,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする