スリーナイン島野 スリーナイン島野の 建築金物 スリーナイン島野の 内装商品 スリーナイン島野の ガラス用金物 ステン 40ミリHハカマ #600 平穴明 6x2000 錠穴付(両端)平車用 ステン 40ミリHハカマ #600 平穴明 6x2000 注文コード 23669458 注文コード 23669458 上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。 長さ(mm)2000 種類錠穴付(両端)平車用 仕上#600 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3122 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23669458 3122 ¥28,050 ¥27,980 ¥27,980 ¥30,778 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック J型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品ガラス用金物ハカマ・スカート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります ガラス棚 ガラス用棚受 ガラス用丁番 ガラス用つまみ ガラス用引手 ガラス用錠 ガラス用レール ガラス用戸車・吊り車 マグネバン エッジシール ポイントフィックス ハカマ・スカート その他ガラス用金物 シェアする マイページ 最近見た商品