スリーナイン島野
ステン 75ミリHハカマ HL 右前片穴 10x2000
適合
10mm用
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
種類
右前片穴明
仕上
HL
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23669616
3170
¥50,600
¥
44,980
¥49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください