スリーナイン島野
ステン 36ミリチャンネル HL 3000
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
15.7
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
36.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673308
5441
¥9,763
¥
8,798
¥9,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません