スリーナイン島野
アルミ 戸引手破損止 BR 625x1820
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
6.5
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673466
5772
¥2,888
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください