スリーナイン島野
ステン 戸引手破損止 HL 520x2000
種類
520
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
8.8
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23673484
5820
¥8,525
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください