スリーナイン島野
真鍮 キャップソケット Cr 13ミリ
キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。
適合サイズ(mm)
13
材質
真鍮
寸法A(mm)
13.3
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
13.8
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
16.0
寸法C(mm)
13.4
仕上
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23680825
19005
¥325
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください