アルミ ポイント引手 515x40

アルミ ポイント引手 515x40 - スリーナイン島野アルミ ポイント引手 515x40 - スリーナイン島野
(3件のレビュー)

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。

付属品スポンジパッキン種類515寸法L(mm)40寸法H(mm)15寸法W(mm)5.5仕上バフシルバー適合厚さ(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368306571359
578
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23683065
2022-08-16
用途: 家具の補修
卸売・小売業

付属のゴムパッキンが脆かったです。見た目はスタイリッシュでした。

対象商品 : 23683065
2019-12-16
用途: ガラス扉の開閉
教育・研究機関

サイズもぴったりでとても、良かったです。ホームセンターにも在庫がなくて、やっと手に入りました。

対象商品 : 23683065
2019-05-31
用途: 硝子戸の仕上げ時
製造業

ゴムパッドが薄くて破れてしまいました。強度が足りません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする