スリーナイン島野
アルミ 立付品名差 S 100
材質
アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)
100
色
シルバー
寸法H(mm)
86
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
55
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
92
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
0.6
寸法G(mm)
64
注意
※ねじ別売。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30108785
75820
1箱(100枚)
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23684255
75820
1枚
¥
170
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください