2720-22面打引出錠 GOLD 同鍵202

2720-22面打引出錠 GOLD 同鍵202 - スリーナイン島野
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368470276222
3,375
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする