曜日別特売

3500P錠 木製 GOLD 同鍵201

3500P錠 木製 GOLD 同鍵201 - スリーナイン島野3500P錠 木製 GOLD 同鍵201 - スリーナイン島野
付属品キー2本、受座、リング材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2取付厚(mm)23内容量1個
注意
※取り付けの際に接着剤等は絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※ビスは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368530576881
5,250
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする