バインダーノート テフレーヌ(スリム)

バインダーノート テフレーヌ(スリム) - キングジム
(2件のレビュー)

書くときにリングが手にふれない。

付属品ルーズリーフ10枚種別リング式材質カラー透明PP表紙サイズB5 タテ型タイプタテ型背幅(mm)16穴数26高さ×幅(mm)272×194収納枚数(枚)30内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23639622476TTEトウ透明
550
419
461(税込)
当日出荷
23639604476TTEアオ
550
取扱い終了
23639613476TTEオレオレンジ
450
取扱い終了
23639638476TTEヒンピンク
550
取扱い終了
23639647476TTEミト
450
取扱い終了
73669916476TTEキイ
400
取扱い終了
73669925476TTEクロ
400
取扱い終了
返品不可
73669934476TTEムラ
400
取扱い終了
73669943476TTEミス水色
400
取扱い終了
返品不可
73669952476TTEアカ
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 取説書のファイル

上下4穴の固定のため、綴じ込む資料に中心部分でゆがみが発生します。
固定用フックの堅さにばらつきがあり、開け方の説明が無いことと合わさって、使い方がわかるまで苦労した。

対象商品 : 23639604
2023-05-22
用途: 過年度の帳簿の保存

過年度の帳簿を年に数回程度確認することがあり、かさばらずに近くにおいておけるので、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする