キングジム
クリアーファイル タフル(透明)
(1件のレビュー)
ポケットがタフなクリアーファイル。
材質
カラー透明PP表紙
サイズ
A4 タテ型
背幅(mm)
26
高さ×幅(mm)
315×243
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23640952
8152Tアオ
20
青
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
23640977
8152Tトウ
20
透明
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
23640986
8152Tヒン
20
ピンク
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
23640995
8152Tミト
20
緑
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
23640968
8152Tオレ
20
オレンジ
¥
1,050
取扱い終了
代替品有
23640907
8152THアオ
10
青
¥
660
取扱い終了
23640916
8152THオレ
10
オレンジ
¥
660
取扱い終了
23640925
8152THトウ
10
透明
¥
660
取扱い終了
23640934
8152THヒン
10
ピンク
¥
660
取扱い終了
23640943
8152THミト
10
緑
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください