キングジム
キャリングケース テフィット
疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
サイズ
A4
色
黒
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
収納幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23641153
282クロ
271×349×43
40
64-8830-79
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
23641162
282Wクロ
271×349×73
70
64-8830-78
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください