曜日別特売

鋳物コンロ (三重) P無

鋳物コンロ (三重) P無 - 大栄産業鋳物コンロ (三重) P無 - 大栄産業
(3件のレビュー)
使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130タイプパイロット無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガス消費量(kW[kcaL/h])
ガス消費量(kg/h)
ガスの種類
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23700678DE-30n13.26(11400)0.95LPガス9.5ゴム管口
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
23700687DE-30n16.55(14230)-13A13ゴム管口
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23700678
2018-08-27
用途: 屋外バーベキュー

11,400kcal/hの強力火力で屋外の多少の風にも負けない。
分厚い15ミリの鉄板も瞬く間に熱くなります。
三重炎なので火力の調整にバリエーションもある。
期待を裏切らない性能でした。

1が参考にしています
対象商品 : 23700687
2018-01-31
用途: 調理器具として使用。
飲食業

今回初めて使用して実によかったと思ってます。中でも中央のガスが単独で使えるのでいろいろ便利に利用できて注文してよかった感じています。

2が参考にしています
対象商品 : 23700678
2018-04-25
用途: 仕出し料理営業で使っています
卸売・小売業

鋳物三重コンロ4台、鋳物二重コンロ4台使っています
今までの他社のコンロは安かったですが、早く傷みました。
今回初めて御社のコンロを購入いたしましたがしっかりしていて満足感が有ります。早く湯が沸く感じがしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする