PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
端子台アクセサリ ショートバー
1極跳び
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニール
通電電流(A)
20
種類
被覆付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87347294
JTJ084BR
8P
16
赤
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87345885
JTJ024BR
2P
16
赤
標準
オープン
取扱い終了
返品不可
87345894
JTJ024BS
2P
16
青
標準
オープン
取扱い終了
返品不可
87345903
JTJ024BY
2P
16
黄
標準
オープン
取扱い終了
返品不可
87347303
JTJ084BS
8P
16
青
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
87347312
JTJ084BY
8P
16
黄
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
87345806
JTJ022BR
2P
19
赤
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
87345815
JTJ022BS
2P
19
青
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
87345824
JTJ022BY
2P
19
黄
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
87347215
JTJ082BR
8P
19
赤
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
87347224
JTJ082BS
8P
19
青
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
87347233
JTJ082BY
8P
19
黄
1極跳び
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください