耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L - セキスイ

信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。

用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ内容量1個
注意
※JIS規格品は13~50mmです。
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
呼び径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
外形寸法(mm)
呼び径(mm)
質量(kg/m)
厚さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23712255HT71141003.483±0.6
34,440
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
特別運賃
23712264HT2.518130.18±0.2
1,610
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
地域運賃
23712273HT322160.265±0.3
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
特別運賃
23712282HT326200.321±0.3
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
地域運賃
23712298HT3.532250.464±0.3
4,170
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
特別運賃
23712307HT3.538300.561±0.3
5,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
地域運賃
23712316HT448400.818±0.3
7,520
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
地域運賃
23712325HT4.560501.161±0.4
11,490
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
23712334HT576651.651±0.5
15,690
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
特別運賃
23712343HT5.889752.244±0.5
22,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする