PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 - セキスイ

左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※過酸化水素水など分解によりガスが発生しやすい薬液をご使用される場合は、発生したガスによりボールバルブ内部が高圧となり、バルブが破損する場合がありますので危険です。
ボールにガスの逃がし穴をあけた仕様も対応可能ですので、メーカーまでご相談ください。
※異物や固形物に使用する場合、部材の摩耗や動作不良発生の原因となります。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23713847PVCBVFXV1004
77,440
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23713856PVCBVFXV151/2
7,930
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713865PVCBVFXV203/4
9,890
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713874PVCBVFXV251
13,960
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713883PVCBVFXV401-1/2
23,270
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713892PVCBVFXV502
31,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713908PVCBVFXV652-1/2
40,170
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
23713917PVCBVFXV803
59,110
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする