曜日別特売

PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 - セキスイPVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 - セキスイ

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。

形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23714014PVCBVSXV1004
65,050
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
23714023PVCBVSXV151/2
6,520
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
23714032PVCBVSXV203/4
7,730
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
23714048PVCBVSXV251
10,360
7,398
8,138(税込)
当日出荷
23714057PVCBVSXV401-1/2
18,720
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
23714066PVCBVSXV502
22,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
23714075PVCBVSXV652-1/2
30,610
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
23714084PVCBVSXV803
47,830
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする