セキスイ
VPWパイプ 水道管 4000L
形状
パイプ
長さ(m)
4
規格
JIS
長さL(mm)
4000/許容差+30、-10
内容量
1個
注意
※参考質量は、比重を1.43として計算したものであり、参考のため示すものであって、規格の一部ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23714328
VPW
13A
¥
990
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
23714337
VPW
16A
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
23714346
VPW
20A
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
23714355
VPW
25A
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
23714364
VPW
30A
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類