セキスイ
HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】
用途
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])
500
性質
低粘度速乾性=A
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※HI継手透明ブルーにはNo.83Sホワイトを使用してください。
※HI管・継手と一般の塩ビ管の接着にもご使用いただけます。
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23712158
-
1缶(1kg)
¥
4,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23712167
-
1缶(500g)
¥
1,560
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください