フィンガーアラートプロ 405fa

フィンガーアラートプロ 405fa - フィンガーアラートフィンガーアラートプロ 405fa - フィンガーアラート

ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。

用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。白色材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)質量(g)1600使用後の手入方法水洗い
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237216780184-000111本
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
237216870184-000111セット(3組)
47,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする