曜日別特売

安心クッション 丸型

安心クッション 丸型 - カーボーイ安心クッション 丸型 - カーボーイ安心クッション 丸型 - カーボーイ安心クッション 丸型 - カーボーイ安心クッション 丸型 - カーボーイ安心クッション 丸型 - カーボーイ安心クッション 丸型 - カーボーイ安心クッション 丸型 - カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

用途
丸型支柱やパイプ部材の保護材として
材質
NBR
幅(mm)
37
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
37
長さ(m)
0.9
内径(mm)
27
直径(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75267425AC-165421-1643ライトグレー貼付タイプ(両面テープ別売)
¥1,400
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
75267441AC-166421-0139ブラック貼付タイプ(両面テープ別売)
¥1,400
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
75267450AC-81T421-1648イエロー貼付タイプ(テープ付き)
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
75267459AC-165T421-0125ライトグレー貼付タイプ(テープ付き)
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
75267468AC-166T421-0147ブラック貼付タイプ(テープ付き)
¥1,600
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする