台車用グリップ内径22×長250mm

台車用グリップ内径22×長250mm - カーボーイ台車用グリップ内径22×長250mm - カーボーイ

台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。

用途
ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に。
付属品
専用両面テープ
材質
NBR
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
250
適合シャフト径(Φmm)
22
内径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GG-08 7525617175256171GG-08421-0150ブラック
¥500
¥459
¥505(税込)
9日以内出荷
返品不可
GG-09 7525618075256180GG-09421-1625オレンジ
¥500
¥459
¥505(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする