ユニワールド
のらスタイル センターメッシュキャップ
帽子の中央部分にメッシュ生地を使用、通気性がよく、ムレ軽減
屋外作業やレジャーなど場所、用途を問わず様々なシーンで使えるシンプルなデザイン
用途
農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア
色
ブラック
サイズ
ブラック
特性
通気性
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23723403
NS-165
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください