ハンドルスピンナー 2 BK

ハンドルスピンナー 2 BK - 槌屋ヤックハンドルスピンナー 2 BK - 槌屋ヤックハンドルスピンナー 2 BK - 槌屋ヤックハンドルスピンナー 2 BK - 槌屋ヤック
(20件のレビュー)

車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm

ブラック適合ハンドルΦ28~33mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23728583TS-211
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23728583
2024-06-15
用途: 農機

小回りが素早くできとても良い
作業能率がよく時間たんしくできる。

対象商品 : 23728583
2023-07-17
用途: 社用の乗用車を運転

これまで、廉価版のもの(メーカー不明)を設置していましたが、安定感がなく、また経年劣化のためか、ナットの緩みが早く、頻繁な締め込み作業が必要でした。今回、本商品を取り付けてみましたら、ハンドルにしっかり土台が固定され、旋回させても握り部にガタがないので、安心してハンドルを切ることができます。

対象商品 : 23728583
2022-04-01
用途: フォークリフトに使用
株式会社さくら印刷

フォークリフトに使用しましたがスムーズな回転で満足しています。

対象商品 : 23728583
2021-06-28
用途: マリーナのボート牽引車用
製造業

スピンナーを装着後、マリーナでのボート台車の後退操作が楽になりました。
取り付けも簡単で機能も十分です。

対象商品 : 23728583
2020-10-05
用途: フォークリフト用
近藤産機サービス

腐食、破損して交換不能になったフォークリフトのノブに使っています。
安価で済むので客先から評判良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 23728583
2020-10-10
用途: 農作業車に取付
関口和男農・林・水産業

農耕作業車のトラクターにつけて使ってます。左手でハンドルを持ち右手で作業機のレバーを調整するので、非常に便利です!

対象商品 : 23728583
2020-05-27
用途: 介護車両の車庫入れに

後退時のハンドル操作が楽になりました、前進時には邪魔にならないよう収納もしくは背面への移動が可能が出来たら100点満点ですね。

対象商品 : 23728583
2019-08-06
用途: トレーラーヘッド運転士
運輸・通信業

トレーラーの運転は大きくハンドル切ったり、また素早い切り返しなど要求されます。それに充分対応してくれます、非常に便利で必需品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする