東芝キヤリア
スーパーパワーエコ ゴールド 床置形スタンドタイプ 冷媒 R410A(同時ダブルツイン ワイヤードタイプ)
セット内容
室内(AIF-AP565H-1×4)、室外(ROA-AP2246HS)、分岐管(RBC-TWP101・RBC-TWP30×2)
種別
床置形
長さ(m)
(配管)100、(高落差)30、(チャージレス)30
能力
P224形、8馬力相当
冷房能力(kW)
20.0(4.6~22.4)
暖房能力(kW)
22.4(5.6~28.0)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23749477
AFSF22456B2
¥
2,351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください