東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの エアコン本体
東芝キヤリアの 床置形エアコン
スーパーパワーエコ ゴールド 床置形スタンドタイプ 冷媒 R410A(同時ダブルツイン ワイヤードタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23749477
品番
AFSF22456B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,351,000
セット内容
室内(AIF-AP565H-1×4)、室外(ROA-AP2246HS)、分岐管(RBC-TWP101・RBC-TWP30×2)
種別
床置形
長さ(m)
(配管)100、(高落差)30、(チャージレス)30
能力
P224形、8馬力相当
冷房能力(kW)
20.0(4.6〜22.4)
暖房能力(kW)
22.4(5.6〜28.0)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
離島
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600