USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ)

USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ) - 東芝テリー
質量(g)約85電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットMono 8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:900lx、F5.6、1/60 s、最低:16lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23774476DU657Mカメラ本体2560(H)×2560(V)モノクロ1.1型相当(最大)55Cマウント
329,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする